Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/4 en JIC hembra 37° Flare x 3/8 en JIC macho 37° Flare
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Número de Upc del fabricante770075182108
- UPC_NO770075182108
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.