Motion
8MJ-4FJ

Gates
8MJ-4FJ

725900935 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05595984
No. Fabricante 8MJ-4FJ
Precio9.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MJ-4FJ

725900935 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/2 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05595984
No. Fabricante 8MJ-4FJ
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
Precio9.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1/4 en JIC hembra 37° Flare x 1/2 en JIC macho 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Número de Upc del fabricante
    770075182184
  • UPC_NO
    770075182184

Descripción general

Descripción del fabricante
8MJ-4FJ ADAPTADOR 7259-00935

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo