Motion
24MB-20MJ90

Gates
24MB-20MJ90

Accesorio adaptador - 1-1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05596007
No. Fabricante 24MB-20MJ90
Precio116.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24MB-20MJ90

Accesorio adaptador - 1-1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 1-1/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05596007
No. Fabricante 24MB-20MJ90

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 ORB, 1-1/4 JIC 37°
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho con resalte de junta tórica x 1-1/4 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053688658
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053688658

Descripción general

Descripción del fabricante
24MB-20MJ90 ADAPTADOR 7259-06525

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo