Motion
8MB-12MJ45

Gates
8MB-12MJ45

Accesorio adaptador - 1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05596019
No. Fabricante 8MB-12MJ45
Precio31.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MB-12MJ45

Accesorio adaptador - 1/2 pulg. saliente de junta tórica macho x 3/4 pulg. JIC macho 37° antorcha
Artículo MI #05596019
No. Fabricante 8MB-12MJ45
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
Precio31.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 ORB, 3/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho con resalte de junta tórica x 3/4 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    770075179207
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075179207

Descripción general

Descripción del fabricante
8MB-12MJ45 ADAPTADOR 7259-06895

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo