Motion
8MB-8FPX90

Gates
8MB-8FPX90

Accesorio adaptador - Giratorio de tubería hembra de 1/2 in x 1/2 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05596067
No. Fabricante 8MB-8FPX90
Precio35.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MB-8FPX90

Accesorio adaptador - Giratorio de tubería hembra de 1/2 in x 1/2 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05596067
No. Fabricante 8MB-8FPX90
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
Precio35.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 ORB
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a jefe de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de tubo hembra giratorio x 1/2 pulg. de saliente de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Número de Upc del fabricante
    072053163032
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053163032

Descripción general

Descripción del fabricante
8MB-8FPX90 ADAPTADOR 7259-10155

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo