Motion
4FJX-4MP90

Gates
4FJX-4MP90

Accesorio adaptador - 1/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/4 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #05596069
No. Fabricante 4FJX-4MP90
Precio16.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4FJX-4MP90

Accesorio adaptador - 1/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/4 pulg. macho rígido de tubo
Artículo MI #05596069
No. Fabricante 4FJX-4MP90
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
Su precio$16.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 NPTF
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/4 pulg. macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Número de Upc del fabricante
    072053689303
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053689303

Descripción general

Descripción del fabricante
4FJX-4MP90 ADAPTADOR 7259-05325

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo