Motion
16MP-6FPS

Gates
16MP-6FPS

725906665 Accesorio adaptador - 3/8 in hembra giratorio de tubo x 1 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05596075
No. Fabricante 16MP-6FPS
Precio19.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MP-6FPS

725906665 Accesorio adaptador - 3/8 in hembra giratorio de tubo x 1 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05596075
No. Fabricante 16MP-6FPS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 NPTF
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in hembra giratorio de tubo x 1 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Número de Upc del fabricante
    072053539011
  • UPC_NO
    072053539011

Descripción general

Descripción del fabricante
16MP-6FPS ADAPTADOR 7259-06665

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo