Motion
6MFFOR-6FJX

Gates
6MFFOR-6FJX

Accesorio adaptador - 3/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 3/8 pulg. macho con junta tórica de cara plana
Artículo MI #05596105
No. Fabricante 6MFFOR-6FJX
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6MFFOR-6FJX

Accesorio adaptador - 3/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 3/8 pulg. macho con junta tórica de cara plana
Artículo MI #05596105
No. Fabricante 6MFFOR-6FJX
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
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 FFOR
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Junta tórica de antorcha a cara plana JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 3/8 pulg. macho con junta tórica de cara plana
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Junta tórica de cara plana macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Número de Upc del fabricante
    770075188773
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075188773

Descripción general

Descripción del fabricante
6MFFOR-6FJX ADAPTADOR 7259-05135

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo