Motion
24MJ-24FJX45

Gates
24MJ-24FJX45

725905455 Adaptador de conexión - 1-1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05596111
No. Fabricante 24MJ-24FJX45
Precio157.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24MJ-24FJX45

725905455 Adaptador de conexión - 1-1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare Swivel x 1-1/2 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05596111
No. Fabricante 24MJ-24FJX45
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
Precio157.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 JIC 37°
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en hembra JIC 37° Flare Swivel x 1-1/2 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Número de Upc del fabricante
    770075183099
  • UPC_NO
    770075183099

Descripción general

Descripción del fabricante
24MJ-24FJX45 ADAPTADOR 7259-05455

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo