Motion
8FP-4FP

Gates
8FP-4FP

Accesorio adaptador - 1/2 in hembra rígido para tubo x 1/4 in hembra rígido para tubo
Artículo MI #05596153
No. Fabricante 8FP-4FP
Precio19.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8FP-4FP

Accesorio adaptador - 1/2 in hembra rígido para tubo x 1/4 in hembra rígido para tubo
Artículo MI #05596153
No. Fabricante 8FP-4FP
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
Precio19.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 in x tubo hembra rígido de 1/4 in
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/4–18
  • Número de Upc del fabricante
    770075174790
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075174790

Descripción general

Descripción del fabricante
8FP-4FP ADAPTADOR 7259-05575

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo