Motion
RCIA 204
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 4.4000 pulg. de diámetro exterior, 3.3100 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de cojinete 52100 , cojinete sin expansión
Artículo MI #05596529
No. Fabricante RCIA 204
Precio4,479.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2-1/4 pulg. de diámetro de orificio, 4.4000 pulg. de diámetro exterior, 3.3100 pulg. de ancho general, tornillo de fijación, material de acero de cojinete 52100 , cojinete sin expansión
Artículo MI #05596529
No. Fabricante RCIA 204
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
Precio4,479.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0 °
  • Anillo exterior Ancho  
    2.3800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4000 pulg.
  • Ancho general
    3.3100 pulg.
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Litio; EP; NLGI#2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288488828
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    RCIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288488828

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE INSERCIÓN RCIA 204
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante

También puede gustarle