Motion
16VF16-E
Zócalo hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, sin válvula, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05597019
No. Fabricante 16VF16-E
Precio272.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie V - Material de cuerpo de acero, sin válvula, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05597019
No. Fabricante 16VF16-E
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
Precio272.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Hexagonal
    3.25 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
16VF16-E ACOPLADOR 2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo