Motion
25009-2462

Garlock Klozure
25009-2462

Klozure® Sello de aceite de silicona que cumple con la FDA: dividido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.7500 pulg. de diámetro externo, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #05597811
No. Fabricante 25009-2462
Precio240.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
25009-2462

Klozure® Sello de aceite de silicona que cumple con la FDA: dividido, 3.750 pulg. de diámetro del eje, 4.7500 pulg. de diámetro externo, 0.500 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material labial de silicona que cumple con la FDA
Artículo MI #05597811
No. Fabricante 25009-2462
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
Precio240.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.750 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -75 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 23
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Silicona que cumple con la FDA
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    25009-2462
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    Silicona que cumple con la FDA
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X2462 SIL SPLIT 3.750"ID 4.750"OD
  • La familia de sellos de aceite divididos modelo 23 de silicona KLOZURE® que cumple con la FDA proporciona baja resistencia a la abrasión y excelente resistencia química
  • Se requiere placa de cubierta
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • Temperatura de funcionamiento: -75°F a 350°F (-59°C a 177°C)
  • Fabricado en EE. UU.