Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.6569775 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJAPÓN
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6819
- Código de armonización8482.10.50.52
- Descripción largaEl 6819BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 95 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 13 mm, abierto para aplicaciones industriales.
- Número de catálogo del fabricante6819BNLS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión