Motion
TAP-TIN DE PUNTA EN ESPIRAL CON TAPÓN DE D4 2FL GP M4X0.7 SPGP

Greenfield Industries
M4X0.7 SPGP D4 2FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales
Artículo MI #05597858
No. Fabricante M4X0.7 SPGP D4 2FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Greenfield Industries
M4X0.7 SPGP D4 2FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 2 canales
Artículo MI #05597858
No. Fabricante M4X0.7 SPGP D4 2FL GP PLUG SPIRAL POINT TAP-TIN
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
Su precio$18.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M4

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
360835 TAPÓN M4X.7 D4 2FL TAPONES DE TAPÓN-TIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like