Motion
M004RVR033AR3

Ingersoll Rand
M004RVR033AR3

Motor neumático - 0.34 CV, velocidad libre 450 rpm, 18.0 cfm
Artículo MI #05598240
No. Fabricante M004RVR033AR3
Precio3,162.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
M004RVR033AR3

Motor neumático - 0.34 CV, velocidad libre 450 rpm, 18.0 cfm
Artículo MI #05598240
No. Fabricante M004RVR033AR3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,162.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.98 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    11.8 pulg.
  • Par de arranque
    8.85 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    18.0 cfm
  • Velocidad libre
    450 rpm
  • Potencia máxima
    0.34 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    225 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M004RVR033AR3 3/8IN AIRE CON LLAVE REDONDA
  • La serie M004 viene con opciones de montaje frontal y de brida para una variedad de aplicaciones
  • Esta serie también admite velocidades y pares variables, así como arranque y marcha atrás instantáneos sin sobrecalentamiento.

También puede gustarle