Motion
6310-2Z/VA228

SKF
6310-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05598420
No. Fabricante 6310-2Z/VA228
Precio468.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6310-2Z/VA228

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05598420
No. Fabricante 6310-2Z/VA228
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
Precio468.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Grafito
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6310 2Z/VA228 BRG
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin relubricación hasta 350°C (660°F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El 6310-2Z/VA228 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 27 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310-2Z/VA228
  • Número de Upc del fabricante
    7316571439525
  • RPM Máx.
    110 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14613 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8543 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571439525

Descripción general

Descripción del fabricante
6310 2Z/VA228 BRG
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura, sin lubricación hasta 350°C (660°F)