Motion
GEZ 112  TXE-2LS

SKF
GEZ 112 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial: orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.8125 pulg., ancho de anillo interior de 1.5310 pulg., sellos de labios triples
Artículo MI #05598669
No. Fabricante GEZ 112 TXE-2LS
Precio593.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 112 TXE-2LS

Cojinete plano esférico radial: orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 2.8125 pulg., ancho de anillo interior de 1.5310 pulg., sellos de labios triples
Artículo MI #05598669
No. Fabricante GEZ 112 TXE-2LS
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
Precio593.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5310 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.5310 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero/tejido de PTFE
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316575128586
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 230 °F °F
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57326 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    114653 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316575128586

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 112 TXE-2LS BRG