Motion
SYJ5323-5LOU-C6

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5323-5LOU-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05599042
No. Fabricante SYJ5323-5LOU-C6
Precio97.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5323-5LOU-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #05599042
No. Fabricante SYJ5323-5LOU-C6
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
Precio97.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5323-5LOU-C6 VÁLVULA

You May Also Like