Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones3 x 47.812 x 0.625 pulg.
- Altura3 pulg.
- Longitud47.812 pulg.
- Altura exterior3 pulg.
- Longitud exterior47.812 pulg.
- Anchura exterior0.625 pulg.
- Altura total3 pulg.
- Longitud total47.812 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Ancho0.625 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioRiel de acero
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Los rieles de acero del calibre 14 soportan de forma segura las AkroBins y los gabinetes de la serie 19 (se venden por separado)
- Acabado con recubrimiento en polvo duradero
- Capacidad de peso de 110 lb