Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.7188 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.9688 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590091485
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoFHP211-32G
- Tipo de selloRST
- SerieFHP
- UPC_NO1200106019169