Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro36 mm
- Diámetro interior36 mm
- Valor P máximo4000 psi
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Longitud35 mm
- Peso0.255 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS
- Material del cojineteBronce fundido
- Material del casquilloBronce fundido
- Tipo de casquilloManga lisa
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes MÉTRICOS de manguito (plano) de bronce fundido C93200 (SAE 660)
- Tolerancia de longitud+/-0.12 mm
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905208867
- MaterialBronce
- Especificación del materialC93200 (AAG 660)
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-450 a 500 oC
- Tolerancia del diámetro exterior420.050 mm/420.076 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
- UPC_NO717905208867
Descripción general
- Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
- El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
- Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
- Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
- Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial