Motion
C600E-243
Acoplamiento rígido sin llave - 2.4375 pulg. Orificio, 4.7244 pulg. OD, 3.2870 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #05601012
No. Fabricante C600E-243
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 2.4375 pulg. Orificio, 4.7244 pulg. OD, 3.2870 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #05601012
No. Fabricante C600E-243
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    3.2870 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0710 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Longitud del tornillo
    55 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 55

Detalles

  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5003 pies-lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861059555

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-243 X 40MM CONECTOR DE ESCALÓN
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada