Motion
120-4400/EEG
Guantes específicos para tareas - Tamaño XXL o 11 , con revestimiento de PVC, puños sin cordones
Artículo MI #05601036
No. Fabricante 120-4400/XXL
Precio30.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes específicos para tareas - Tamaño XXL o 11 , con revestimiento de PVC, puños sin cordones
Artículo MI #05601036
No. Fabricante 120-4400/XXL
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
Precio30.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    64.77 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Aplicación
    • Funcionamiento de herramientas y equipos vibratorios • Levantamiento y manipulación de objetos de medios a pesados • Manipulación de materiales abrasivos
  • Material de la espalda
    Nailon
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Pakistán
  • Estilo de puño
    Sin cordones
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Número de Upc del fabricante
    616314069390
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo
    Guantes de palma
  • UPC_NO
    616314069390

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPARADOR ANTIVIBRACIÓN DE 120-4400/XXL
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Agarre arenoso de PVC en la palma, la entrepierna, el nudillo superior y las yemas de los dedos, que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional a los cortes y a la abrasión
  • Las almohadillas antivibración NeoRubber absorben y amortiguan los impactos
  • Parte trasera de neopreno/nailon para mayor transpirabilidad y comodidad
  • Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
  • Los ribetes reflectantes en la parte posterior del guante hacen que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
  • Ribete de tejido de licra para mayor resistencia y durabilidad
  • Correa de muñeca de neopreno/Nylon con cierre de velcro para ponerla y quitarla fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle