Motion
M3 X0.5 D3 1001

GREENFIELD INDUSTRIES
M3 X0.5 D3 1001

M3 X0.5 D3 1001
Artículo MI #05601064
No. Fabricante M3 X0.5 D3 1001
Precio15.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENFIELD INDUSTRIES
M3 X0.5 D3 1001

M3 X0.5 D3 1001
Artículo MI #05601064
No. Fabricante M3 X0.5 D3 1001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rosca Longitud  
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.5 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
C54164 M3 X 0,050 TERRAJA AJUSTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo