Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
Detalles
- Material de recubrimientoHPT
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
Descripción general
- Exterior de nailon calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
- La palma y las puntas de los dedos recubiertas de HPT repelen los líquidos al tiempo que proporcionan un fuerte agarre en seco o en mojado
- El revestimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F
- Forro de felpa de acrílico para mayor aislamiento y calidez
- EN 388: puntuación CE 3232
- Corte ANSI A3
- Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción, agricultura, paisajismo, envío/recepción, almacenamiento N9690
- Exterior y forro negros N9690HV
- Exterior y forro amarillos de alta visibilidad
- Fabricante: guantes Memphis (seguridad MCR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación