Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia5.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L) 8.0000 in x (H) 6.9380 in x (W) 6.2500 in
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.00
- Peso232.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoGusano
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada23.1500 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de Upc del fabricante690310031148
- Tipo de montajeMontaje en base
- RPM de salida175 rpm
- Par de salida7827
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida3370 lb
- SerieGR