Motion
3/4X500 PLANTA XTREME 501AR BLK

Gates
3/4X500 PLANT XTREME 501AR BLK

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 501 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 500 pies de longitud
Artículo MI #05601538
No. Fabricante 3/4X500 PLANT XTREME 501AR BLK
Precio11.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4X500 PLANT XTREME 501AR BLK

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 501 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho XNBR, 500 pies de longitud
Artículo MI #05601538
No. Fabricante 3/4X500 PLANT XTREME 501AR BLK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.22 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma XNBR
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones que requieren una manguera multiuso de primera calidad con una resistencia superior a la abrasión para aplicaciones de aire, aceite y algunas aplicaciones químicas. Excelente durabilidad para una vida útil extralarga en estas aplicaciones: minería, perforación de aire, construcción, plantas de aves de corral y otros servicios severos.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075828303
  • Presión de trabajo
    501 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3/4 PLANT MASTER XTREME NEGRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo