Especificaciones
Dimensiones
- Altura10-7/8 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1/2 pulg.
- Longitud6-23/32 pulg.
- Relación1:1
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Kit de reparación del extremo del aire637428
- Entrada de aire1/4 PTF SAE Short
- Desplazamiento medio0.039 galones
- Material de la bolaNitrilo
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1/2 pulg.
- Material del diafragmaNitrilo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Manual de instrucciones
- Construcción del colectorMultipuerto
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.3/32 en diám.
- Caudal máximo14.4 gpm
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno no metálico
- Kit de reparación del extremo húmedo637427-XX
- Materiales húmedosPolipropileno