Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno175 mm
- Longitud hasta Agujero56 mm
- Exterior Diámetro300 mm
- Longitud total81 mm
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Par de torsión máximo transmitido36000 Nm
Descripción general
- Serie estándar: son posibles valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco retráctil se puede adaptar a la especificación de diseño
- Fuerzas y presiones bajas del anillo interior ranurado en el buje y el eje
- Máxima fiabilidad adecuada para cargas estáticas, dinámicas e impacto
- Se requieren diámetros de eje liso y orificio simplificados solo para fabricación con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
- Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
- Fácil montaje: no se requieren peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
- Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar, no se requiere mecanizado ni trabajo de ajuste adicionales
- Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
- Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad