Motion
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686

SKF
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05605326
No. Fabricante FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686
Precio2,655.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05605326
No. Fabricante FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686
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
Precio2,655.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    12.3750 pulg.
  • Peso
    63.9 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    FSAF

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686