Motion
F-809277.24088-B

FAG (Schaeffler)
F-809277.24088-B

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05605570
No. Fabricante F-809277.24088-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
F-809277.24088-B

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 650 mm D.E., 212 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #05605570
No. Fabricante F-809277.24088-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Exterior Diámetro  
    650 mm
  • En general Ancho  
    212 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4012802275339
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    0
  • UPC_NO
    4012802275339

Descripción general

Descripción del fabricante
F-809277.24088-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos