Motion
62302-2RS1/C3MT33

SKF
62302-2RS1/C3MT33

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05605845
No. Fabricante 62302-2RS1/C3MT33
Precio115.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62302-2RS1/C3MT33

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05605845
No. Fabricante 62302-2RS1/C3MT33
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
Su precio$115.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62302-2RS1/C3MT33
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Shell Alvania RLS
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 62302-2RS1/C3MT33 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 15 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    62302-2RS1/C3MT33
  • Número de Upc del fabricante
    7316577742490
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2563 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1214 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577742490

Descripción general

Descripción del fabricante
62302-2RS1/C3MT33
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa Shell Alvania RLS