Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo3806 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total3.46 pulg.
- Longitud total8.79 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso15.70 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento22.60 pulg.3/r
- Presión intermitente103 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo355 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie T
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas