Motion
PCM 283220 E

SKF
PCM 283220 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #05606011
No. Fabricante PCM 283220 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 283220 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 28 mm, 32 mm OD
Artículo MI #05606011
No. Fabricante PCM 283220 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.06173 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PCM 283220 E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno