Motion
11874 GAFAS VIRTUA CCS ESPUMA GSKT

3M
11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

3M™ Gafas protectoras Virtua℮ CCS 11874-00000-20, con junta de espuma, lente antiempañamiento I/O Mir
Artículo MI #05606104
No. Fabricante 11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT
Precio19.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

3M™ Gafas protectoras Virtua℮ CCS 11874-00000-20, con junta de espuma, lente antiempañamiento I/O Mir
Artículo MI #05606104
No. Fabricante 11874 VIRTUA CCS EYEWEAR FOAM GSKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    2.203 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3-2007
  • Características de comodidad
    Ligero
  • Lente dióptrica
    0
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Color del marco
    Azul y negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Economía
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Espejo interior/exterior
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11874-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371118744
  • Línea de productos
    Virtua
  • Serie
    CCS
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    10078371118744
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
11874 GAFAS VIRTUA CCS ESPUMA GSKT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sistema de control de cable (CCS) diseñado para mantener las gafas y los tapones para los oídos conectados, desenredados y listos para usar
  • Junta de espuma opcional disponible
  • Lectores disponibles en +1.5, +2.0 y +2.5 dioptrías
  • El diseño envolvente proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • Patillas contorneadas que ofrecen un ajuste ceñido
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno