Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Longitud2.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo8-32 x 1/2
- Longitud del eje1.2500 pulg.
- Tamaño del eje0.7500 pulg.
- Peso0.54 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- EstiloAlta resistencia
- TipoAcoplamientos de adaptador de eje - Tipo elevador con chavetas
- UPC_NO662786018442