Motion
511H35A1LES13

THOMSON (ALTRA)
511H35A1LES13

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 111.60 mm de largo, Capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #05606450
No. Fabricante 511H35A1LES13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H35A1LES13

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 48 mm de alto, 100 mm de ancho, 111.60 mm de largo, Capacidad de carga: 48759 N
Artículo MI #05606450
No. Fabricante 511H35A1LES13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    111.60 mm
  • Ancho general
    100 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Características ampliadas
    (2) 10mm orificios de quilla - Ajuste a presión
  • Accesorios incluidos
    Bloque de lubricación de larga duración
  • Capacidad de carga
    48759 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE BOLA STD SERIE 511H35A1LES13 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo