Motion
521H45A+885

THOMSON (ALTRA)
521H45A+885

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 45 mm, con perno hacia arriba desde la parte inferior
Artículo MI #05606459
No. Fabricante 521H45A+885
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H45A+885

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, riel de 45 mm, con perno hacia arriba desde la parte inferior
Artículo MI #05606459
No. Fabricante 521H45A+885
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    885 mm
  • Peso
    17.20 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Perno hacia arriba desde abajo
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H45+885 l

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo