Motion
EMPUÑADURA 6001

SHUSTER CORP
SHUSTER 6001 JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05606497
No. Fabricante SHUSTER 6001 JEM
Price$6.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6001 JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05606497
No. Fabricante SHUSTER 6001 JEM
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
Su precio$6.50/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Outside Diameter  
    28 mm
  • Overall Width  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.06 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6001 COJINETE DE BOLA 12X28X8
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6001 JEM tiene un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001 JEM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6001 COJINETE DE BOLA 12X28X8
  • 10 por manguito
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo