Motion
EMPUÑADURA 6007

Shuster Corporation
SHUSTER 6007 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606503
No. Fabricante SHUSTER 6007 JEM
Price$41.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6007 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606503
No. Fabricante SHUSTER 6007 JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$41.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.36 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6007 COJINETE DE BOLA 35X62X14
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6007 JEM tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 JEM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6007 COJINETE DE BOLA 35X62X14
  • 10 por manguito
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo