Motion
EMPUÑADURA 6010

Shuster Corporation
SHUSTER 6010 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606506
No. Fabricante SHUSTER 6010 JEM
Price$63.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6010 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606506
No. Fabricante SHUSTER 6010 JEM

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.61 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6010 COJINETE DE BOLA 50X80X16
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6010 JEM tiene un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 80 mm y ancho de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010 JEM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6010 COJINETE DE BOLA 50X80X16
  • 10 por manguito
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo