Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ancho del anillo interior18 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.87 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6011 COJINETE DE BOLA 55X90X18
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6011 JEM tiene un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 18 mm.
- Número de catálogo del fabricante6011 JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada