Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter65 mm
- Ancho del anillo interior18 mm
- Outside Diameter100 mm
- Overall Width18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.98 lb
Details
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6013 COJINETE DE BOLA 65X100X18
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6013 JEM tiene un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 18 mm.
- Número de catálogo del fabricante6013 JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
Descripción del fabricante
6013 COJINETE DE BOLA 65X100X18
- 10 por manguito
- Precio por cada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad