Motion
EMPUÑADURA 6214

Shuster Corporation
SHUSTER 6214 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606526
No. Fabricante SHUSTER 6214 JEM
Precio97.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6214 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05606526
No. Fabricante SHUSTER 6214 JEM
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
Su precio$97.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    2.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6214 COJINETE DE BOLA 70X125X24
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6214 JEM tiene un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6214 JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 COJINETE DE BOLA 70X125X24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo