Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.33 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6304 COJINETE DE BOLA 20X52X15
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6304 JEM tiene un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm.
- Número de catálogo del fabricante6304 JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada