Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ancho del anillo interior35 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho35 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso5.17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6314 COJINETE DE BOLA 70X150X35
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6314 JEM tiene un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 150 mm y ancho de 35 mm.
- Número de catálogo del fabricante6314 JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión