Motion
JEM DE 6006 ZZ DE HUSTER

Shuster Corporation
SHUSTER 6006 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606557
No. Fabricante SHUSTER 6006 ZZ JEM
Precio35.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6006 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05606557
No. Fabricante SHUSTER 6006 ZZ JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS 6006-ZZJEM 30X55X13
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6006 ZZ JEM cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 13 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006 ZZ JEM
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS 6006-ZZJEM 30X55X13
  • 10 por manguito
  • Precio por cada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle