Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro75 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.59 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6009-2RSJEM COJINETE DE BOLA 45X75X16
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SHUSTER 6009 2RS JEM cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 75 mm y ancho de 16 mm.
- Número de catálogo del fabricante6009 2RS JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada