Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ancho del anillo interior18 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.98 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS 6013-ZZJEM 65X100X18
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6013 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65mm orificios con un diámetro exterior de 100mm y un ancho de 18mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6013 ZZ JEM
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada